Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 23.1003 PRESS-IN SOCKET, 4MM, UNINSULATED, GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3223227
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Nennspannung: 60 VDC
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Ausführung: Jack
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Produktpalette: LB4 Series
  • Kontaktmaterial: Brass
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Nennstrom: 25 A
  • Steckverbindermontage: Panel PCB Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, bananenbuchse braun, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 23.1003, 3223227, 322-3227
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,37*
    € 0,69*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,39*
    € 0,70*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,36*
    € 0,72*
    1 Tag
    504
    3
    € 5,95*
    ab € 0,48*
    € 0,88*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,837*
    € 1,459*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,459*
    € 1,73621
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,381*
    € 1,64339
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,307*
    € 1,55533
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    24.0115-21
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.