Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09151063101 SENSOR CONN INSERT, M23, SOCKET, 6POS, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221367
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151063101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Kontakteinsätze
Produktpalette: Han Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Steckverbindergehäusegröße: M23
  • Kontaktausführung: Socket
  • Anzahl der Positionen: 6 Positions
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Zur Verwendung mit: Harting Han Series M23 Sensor Housing Connectors
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Einsätze, Sensorkomponenten, Steckverbinder, HARTING, 09151063101, 3221367, 322-1367
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 2,65*
    € 3,81*
    20 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 2,88*
    € 4,13*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,83*
    € 4,24*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,46*
    € 5,13*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 4,58*
    € 10,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.