Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M23, 6-polig, Crimpanschluss, gerade, 09151063101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M23, 6-polig, Crimpanschluss, gerade, 09151063101
Buchse, M23, 6-polig, Crimpanschluss, gerade, 09151063101
Artikel-Nr.:
     4502-44F0875
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151063101
EAN/GTIN:
     4099889689709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Kontakteinsätze
Sensor-Aktor-Verbindung, 21033112801, HARTING Features * Schraubensicherung * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II * Materialkontakt: Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M23
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,88*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,19*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 4,94*
1
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 5,13*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 4,0794*
€ 5,8694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.