Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09151172603 SENSOR CONN INSERT, M23, PIN, 17POS, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221213
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151172603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
m23-steckverbinder 17pol
Kontaktausführung: Pin
  • Produktpalette: Han Series
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktanschluss: Through Hole
  • Steckverbindergehäusegröße: M23
  • Zur Verwendung mit: Harting Han Series 09151000301, 09151000302, 09151000305, 09151000306 & 09151000307 Sensor Housings
  • Anzahl der Positionen: 17 Positions
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Einsätze, Sensorkomponenten, Steckverbinder, HARTING, 09151172603, 3221213, 322-1213
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 24,59*
    € 33,95*
    1
    € 5,90*
    ab € 21,16*
    € 39,67*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 39,67*
    € 61,96*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 61,96*
    € 73,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,74*
    € 62,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,22*
    € 60,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,70*
    € 59,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,05*
    € 54,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,60*
    € 51,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,67*
    € 47,21
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 309,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.