Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker-Kontakteinsatz, 17-polig, Lötkelch, gerade, 09151172603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker-Kontakteinsatz, 17-polig, Lötkelch, gerade, 09151172603
Stecker-Kontakteinsatz, 17-polig, Lötkelch, gerade, 09151172603
Artikel-Nr.:
     4502-44F0903
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151172603
EAN/GTIN:
     4099889724493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder, 09151172603, Harting Der 09151172603 ist ein Rundsteckverbinder mit einem Leiterquerschnitt: 1mm² max. Features * Kupferlegierung * Lötanschluss * Polyamid (PA) * Nennstrom: 8 A * Vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker-Kontakteinsatz
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Orientierung:
gerade
Polzahl:
17-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0108 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 24,60*
€ 31,44*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 24,63*
€ 34,18*
1
€ 6,90*
ab € 21,22*
€ 37,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.