Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09151093001 SENSOR CONN INSERT, M23, PIN, 8POS, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221200
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151093001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 8pol
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: Han Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Steckverbindergehäusegröße: M23
  • Zur Verwendung mit: Harting Han Series M23 Sensor Housing Connectors
  • Anzahl der Positionen: 8 Positions
  • Kontaktausführung: Pin
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Einsätze, Sensorkomponenten, Steckverbinder, HARTING, 09151093001, 3221200, 322-1200
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 2,85*
    € 4,13*
    20 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 3,08*
    € 4,46*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,04*
    € 4,57*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,94*
    € 5,76*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 4,91*
    € 11,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.