Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M23; Kontakteinsatz; PIN: 9(1+8); männlich; 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker-Kontakteinsatz, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 09151093001
Stecker-Kontakteinsatz, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 09151093001
Artikel-Nr.:
     2805-09151093001
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151093001
EAN/GTIN:
     5713140187061
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M23
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 200V
Anzahl Pole: 9 (1+8)
Steckverbinder-Serie: M23 Signal
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Nennstrom 1: 20A
Nennstrom 2: 8A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,14*
1
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,30*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 4,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 8,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.