Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE 7029-3246 SMA MALE R/A TO SMPM FEMALE CABLE ASSEMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3220575
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     7029-3246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
HF-Koaxialkabel
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder auf Steckverbinder: 90° SMA Plug to SMPM Jack
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 152.4 mm
  • Koaxialkabel: T-Flex 405
  • Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 115,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,47*
    € 210,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 172,58*
    € 205,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,53*
    € 176,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,15*
    € 158,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 133,14*
    € 158,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 130,73*
    € 155,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 128,79*
    € 153,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,95*
    € 137,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    7029-3247
    ab € 136,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.