Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS 3021080-10 USB 2.0 A MALE TO USB 2.0 MICRO B MALE R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219603
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     3021080-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Micro Type B Plug
  • Produktpalette: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,73*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.