Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATM13-2P-BM02 AUTOMOTIVE CONN, 2POS, RCPT, 7.5A, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219049
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM13-2P-BM02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • IP-Schutzart: IP67
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Produktpalette: ATM BoardLock Series&trade,
  • Nennspannung: 250 VDC
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Receptacle
  • Nennstrom: 7.5 A
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATM13-2P-BM02, 3219049, 321-9049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-202-20141
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM06-2S
    ab € 0,36*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM06-2S-KIT01
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM06-2S-R120GRY
    ab € 2,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.