Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATM06-2S-KIT01 Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol ATM06-2S-KIT01 Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A
Amphenol ATM06-2S-KIT01 Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79019274
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-2S-KIT01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Stromstärke
7.5 A
Produktfarbe
Grau, Orange
Material
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0436*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,297*
Zubehör
Amphenol
ATM04-2P-KIT01
ab € 3,02*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,21*
Zubehör
Amphenol
AWM-2S
ab € 0,0559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.