Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 36693 TORX KEY SET, 13PC, Kit Contents:13 Pcs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218749
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36693
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Schlüsselsätze
Torxschlüssel
Werkstattbedarf
Klingenlänge: -
  • Torx-Größe: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
  • Griff: L Key
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: ErgoStar Series
  • Lieferumfang des Kits: 13 Pcs of T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 TORX L-Keys & Molded Holder
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,73*
    € 93,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,42*
    € 93,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,11*
    € 89,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,11*
    € 84,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,18*
    € 72,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.