Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 8869420000 RELAY SOCKET, 14P, 6A, 250VAC, DIN RAIL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218426
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8869420000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
weidmüller relaissockel
relaissockel
relaissockel 14 pins
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Nennstrom: 6 A
  • Produktpalette: RIDERSERIES
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, WEIDMULLER, 8869420000, 3218426, 321-8426
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 3,58*
    € 4,86*
    27 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 3,63*
    € 4,89*
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 3,79*
    € 5,04*
    23 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 3,79*
    € 5,05*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 6,05*
    € 11,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    8869790000
    ab € 2,771*
    Zubehör
    Weidmüller
    8869460000
    ab € 0,64*
    Zubehör
    Weidmüller
    1132080000
    ab € 2,51*
    Zubehör
    Weidmüller
    2749670000
    ab € 12,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.