Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW AU-06PMMP-QC8001. X-LOK MINI SIZE PANEL 6P M CONN M PIN PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218133
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AU-06PMMP-QC8001.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
Rundsteckverbindergehäuse: Panel Mount Plug
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Steckverbinderüberzug: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Rundkontakt: PCB Pin
  • Produktpalette: -
  • Verschluss: Push Lock
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide), Glass Filled Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: X-Lok-Rundsteckverbinder, X-Lok-Steckverbinder, serie x-lok steckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, AU-06PMMP-QC8001., 3218133, 321-8133
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 5,11*
    € 6,85*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 5,80*
    € 9,95*
    1 Tag
    10
    3
    Frei Haus
    ab € 6,46*
    € 10,70*
    46 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,86*
    € 11,36*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.