Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circular Connector, Gerade, Leiterplatten-Klemme, Anzahl Kontakte - 6, Stecker, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30410965
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AU-06PMMP-QC8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
X-Lok-Rundsteckverbinder
X-Lok-Steckverbinder
Circular Connector, Typ=AU-06PMMP-QC8001, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Max. AWG-Crimpgrösse=-888, Min. AWG-Crimpgrösse AWG=-888, Nennspannung AC=300 V, Nennstrom=2 A, Steckzyklen der Kontakte=2000, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Leiterplatten-Klemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontakte im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Panelmontage, Tüllenmaterial=-999, Anordnung Steckeinsätze=-999, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=X-Lok
Weitere Suchbegriffe: serie x-lok steckverbinder, Circular
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,57*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 5,80*
€ 9,94*
Lager 115
10
3
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 10,84*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,85*
€ 11,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.