Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1418884-1 RECTANGULAR POWER CONTACT, MCP SERIES, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218018
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1418884-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Leiterstärke (AWG), max.: 15 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 17 AWG
  • Produktpalette: MCP Series
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktüberzug: Tin
  • Kontaktmaterial: Copper Nickel Silicon
  • Zur Verwendung mit: AMP MCP Series Housing Connectors
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1418884-1, 3218018, 321-8018
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    13500
    13500
    € 25,00*
    ab € 0,278*
    € 0,348*
    2 Tage
    54463
    10
    € 14,99*
    ab € 0,187*
    € 0,486*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 13500 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 13.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 13500 Stück ( entspricht € 4.698,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    964269-2
    ab € 0,254*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1
    ab € 186,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.