Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1534594-1 1.2 CONTACT ASSY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217768
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1534594-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Zur Verwendung mit: AMP MCON 1.2 Series Automotive Housing Connectors
  • Produktpalette: MCON 1.2 Series
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Tin
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1534594-1, 3217768, 321-7768
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0662*
    € 0,1299*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,13*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0834*
    € 0,2303*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2303*
    € 0,27406
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1971*
    € 0,23455
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1822*
    € 0,21682
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1661*
    € 0,19766
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1468*
    € 0,17469
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1064*
    € 0,12662
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1
    ab € 186,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.