Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN TMK105B7104KVHF CAP, AEC-Q200, 0.1UF, 25V, MLCC, 0402, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217599
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TMK105B7104KVHF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: M Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Spannung (DC): 25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 0,1µf, chip kondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, TMK105B7104KVHF, 3217599, 321-7599
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0154*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1617*
    € 0,19242
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0876*
    € 0,10424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.