Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATRIX INTERNATIONAL ATI55M MAGNETIC NUTDRIVER, 5.5MM X 127MM SHAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217533
Hersteller:
     Atrix
Herst.-Nr.:
     ATI55M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bithalter
Handwerkzeuge
Schraubendreher
Steckschlüssel
Klingenlänge - metrisch: 127 mm
  • Klingenlänge - imperial: 5 Zoll
  • Gesamtlänge - metrisch: 240 mm
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.22 Zoll
  • Gesamtlänge - imperial: 9.45 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Antriebsgröße - Metrisch: 5.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.