Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0402C102J5HACTU CAPACITOR, 1000PF 50.0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217163
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C102J5HACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Dielektrikum: X8R
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Kapazität: 1000 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Spannung (DC): 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 1000pf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0402C102J5HACTU, 3217163, 321-7163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,144*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.