Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q8P3BZZRYG24E LED INDICATOR 8MM PROMINENT TRI-COLOR 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217141
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8P3BZZRYG24E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Fassungen
IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • LED-Farbe: Red, Yellow, Green
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, Y 20mA, G 20mA
  • Lichtstärke / Farbe: R 60mcd, Y 13mcd, G 15mcd
  • Betriebsspannung / Farbe: R 24V, Y 24V, G 24V
  • Produktpalette: Q8 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,24*
    € 39,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,12*
    € 39,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,74*
    € 27,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.