Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 84206811 SEAL FOR ALUBOS AB 1680, TPE BADAFLEX,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216987
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     84206811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Material der Schutzummantelung: TPE (Thermoplastic Elastomer)
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Produktpalette: Alubos Series
  • Außentiefe - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: Bopla Alubos Series AB 1680 Enclosure
  • Schutzummantelung: Protective Boot
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Farbe der Schutzummantelung: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOPLA, 84206811, 3216987, 321-6987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.