Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 84102000 ALUBOS MOUNTING LID, CAPPED, 34.6 X 108.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216930
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     84102000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Außentiefe - metrisch: -
  • Abdeckungsfarbe: Black
  • Produktpalette: Alubos Series
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abdeckung: Lid
  • Abdeckungsmaterial: Aluminum
  • Zur Verwendung mit: Bopla Alubos Series AB 1000 Enclosures
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOPLA, 84102000, 3216930, 321-6930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.