Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 12002100 METRIC CABLE GLAND, MBF, M12 X 1.5MM, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216813
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1.5
  • Produktpalette: MBF Series
  • SVHC: Lead
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Kabeldurchmesser, min.: 3 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Grey
  • Kabeldurchmesser, max.: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, BOPLA, 12002100, 3216813, 321-6813
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,70*
    € 0,99*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,67*
    € 1,07*
    1 Tag
    60
    1
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,76*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.