Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 10000600 CABLE GLAND, POLYAMIDE, 13MM-18MM, Threa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216811
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     10000600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung ip 68
zugentlastung
Kabeldurchmesser, min.: 13 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Grey
  • Gewindemaß - Imperial: PG21
  • Kabeldurchmesser, max.: 18 mm
  • Produktpalette: BF Series
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, BOPLA, 10000600, 3216811, 321-6811
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 1,58*
    € 2,09*
    5
    € 4,00*
    ab € 1,48*
    € 2,39*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.