Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING GC2000-H CABLE GLAND, NYLON 6, 25MM-32MM, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216406
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     GC2000-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Produktpalette: -
  • Kabeldurchmesser, max.: 32 mm
  • Gewindemaß - Imperial: PG36
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Black
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6 (Polyamide 6)
  • Kabeldurchmesser, min.: 25 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,55*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.