Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING GC2000-C CABLE GLAND, NYLON 6, 7MM-10MM, BLACK, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216401
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     GC2000-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, min.: 7 mm
  • Kabeldurchmesser, max.: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Black
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6 (Polyamide 6)
  • Produktpalette: -
  • Gewindemaß - Imperial: PG11
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,39*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.