Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING GC1001-C LIGHT GREY M20X1.5 CABLE GLAND, 7-12MM C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216394
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     GC1001-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, min.: 8 mm
  • Produktpalette: -
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6 (Polyamide 6)
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Grey
  • Gewindemaß - Metrisch: M20 x 1.5
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Kabeldurchmesser, max.: 12 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,837*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,357*
    € 1,61483
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.