Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T3022-1-5K-5 T6713 WITH FILTERD ENCLOSURE, 1.8M CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3106237
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3022-1-5K-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Partikelanzahl, max.: 5000 ppm
  • Gas: Carbon Dioxide
  • Abtastmethode: Non-dispersive Infrared (NDIR)
  • Produktpalette: Telaire T3022 Series
  • Genauigkeit: 10 %
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, T3022-1-5K-5, 3106237, 310-6237
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 71,71*
    € 99,22*
    Frei Haus
    ab € 72,26*
    € 111,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 91,21*
    € 134,65*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,65*
    € 160,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,18*
    € 158,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,72*
    € 135,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,12*
    € 123,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 102,13*
    € 121,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 101,90*
    € 121,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 99,45*
    € 118,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,21*
    € 108,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.