Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002196 6 INCH, LENGTH, 18 LB TENSILE STRENGTH,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3106186
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbündeldurchmesser, max.: 38.1 mm
  • Kabelbinderlänge: 157.2 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbinderbreite: 2.4 mm
  • Produktpalette: MP Miniature 18lb. Cable Ties
  • Kabelbinder: Miniature
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002196, 3106186, 310-6186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01911* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 33,77*
    € 40,19
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.