Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC010942 VR SW, ILLUM, DPST-NO/NC, GRN, 5A, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3104479
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC010942
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Schaltermontage: Panel Mount
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Schalterfunktion: Maintained
  • Kontaktspannung V DC: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Farbe der Beleuchtung: Green
  • Druckknopf-Betätiger: Round Raised
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.