Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH RCLAMP3374N.TCT RCLAMP3374N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3018381
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP3374N.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Produktpalette: RailClamp Series
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 25 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Betriebsspannung: 3.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Bauform - Diode: DFN3020
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, SEMTECH, RCLAMP3374N.TCT, 3018381, 301-8381
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,05*
    € 2,54*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,883*
    € 2,96*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,103*
    € 1,31257
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.