Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 1670 TERMINAL, RING TONGUE 3/8IN CRIMP YELLOW


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3006475
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isoliermaterial: Polyolefin
  • Bolzengröße - metrisch: M10
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Bolzengröße - imperial: 3/8 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, MULTICOMP, 1670, 3006475, 300-6475
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,80*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,432* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Pakete
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC11945
    ab € 17,68*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC11946
    ab € 103,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.