Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 515-1003F LIGHT PIPE PCMCIA, ROHS COMPLIANT: YES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2990029
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     515-1003F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karte PCMCIA
PCMCIA
PCMCIA Adapter
PCMCIA-Karten
SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterform: Circular with Flat Top
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleitermontage: Press Fit, Panel
  • Länge: 6.02 mm
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 1 Stäbe
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: karte pcmcia, Anzeigen, Displays, Lichtleiter, Optoelektronik, DIALIGHT, 515-1003F, 2990029, 299-0029
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,515*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.