Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC008275 RES, 11K, 0.1%, 0.063W, 0603, THIN FILM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2988469
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC008275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstand: 11 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Widerstandstyp: Precision
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MC008275, 2988469, 298-8469
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0403*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2691*
    € 0,32023
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2375*
    € 0,28263
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2163*
    € 0,2574
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1028*
    € 0,12233
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0987*
    € 0,11745
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Susumu
    RR0816P-113-B-T5
    ab € 0,128*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.