Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6V51T-E/OT. SINGLE, 45V ZERO-DRIFT OP AMP, E TEMP5 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2988078
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V51T-E/OT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anstiegsrate: 1.2 V/µs
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Verstärker: 1 Amplifier
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Bandbreite: 2 MHz
  • Spannungsanstieg: 1.2 V/µs
  • MSL: -
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 2 MHz
  • Versorgungsspannung: 4.5V to 40V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6V51T-E/OT., 2988078, 298-8078
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,21*
    € 1,53*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 1,29*
    € 1,63*
    1 Tag
    5508
    1
    € 14,99*
    ab € 1,31*
    € 2,43*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,59*
    € 3,02*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.890,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.