Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MDR-136-1 POWER RELAY, 8PDT, 10A, 115VAC, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2987120
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MDR-136-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Relaismontage: Panel Mount
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktspannung V AC: 115 V
  • Spulenwiderstand: 76 ohm
  • Produktpalette: MDR Series
  • Kontaktspannung V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: 8PDT
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulenspannung: 28 VDC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, MDR-136-1, 2987120, 298-7120
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.591,66*
      
    Preis gilt ab 30 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 2.681,65*
    € 3.191,16
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 2.666,57*
    € 3.173,22
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 2.612,26*
    € 3.108,59
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 2.591,66*
    € 3.084,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.