Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MP0045/1E2BL220S VANDAL RESISTANT SW, DPDT, 3A, 250V, BLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2983165
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     MP0045/1E2BL220S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter ip67
Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16.2 mm
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalterfunktion: Off-On
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • Produktpalette: MP0045/1E Series
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Farbe der Beleuchtung: Blue
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter 3a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), MP0045/1E2BL220S, 2983165, 298-3165
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,69*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 80 Stück
    € 32,09*
    € 38,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,36*
    € 36,13
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 28,07*
    € 33,40
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.