Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MP0045/1E1RD012S VANDAL RESISTANT SW, DPDT, 3A, 250V, RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2983160
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     MP0045/1E1RD012S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter rot
Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16.2 mm
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Farbe der Beleuchtung: Red
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • IP-Schutzart: IP67
  • Schalterfunktion: Off-On
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: MP0045/1E Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), MP0045/1E1RD012S, 2983160, 298-3160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,46*
    € 55,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,47*
    € 54,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,39*
    € 49,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,87*
    € 43,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,07*
    € 41,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,26*
    € 39,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,74*
    € 31,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.