Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 16SEPC100M. ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 100UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982938
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPC100M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Produkthöhe: 6 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktlänge: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.024 ohm
  • Kapazität: 100 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Rippelstrom: 2.49 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Produktpalette: OS-CON SEPC Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, becherelko, tantal elko 16v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 16SEPC100M., 2982938, 298-2938
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 0,336*
    € 0,474*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,48*
    1 Tag
    87
    10
    € 5,95*
    ab € 0,4273*
    € 0,8056*
    1 Tag
    15
    3
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 1,13*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,00*
    € 1,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 237,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.