Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEPC, THT Polymerkondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1000056
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPC100M
EAN/GTIN:
     5059039437634
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 24mΩ
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 6mm
Serie = SEPC
Leckstrom = 320 μA

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEPC. Die Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie OS-CON SEPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bieten einen extrem niedrigen ESR zwischen 5 mΩ und 24 mΩ und verfügen über eine große Kapazität bis zu 2700 μF. 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Radialer Anschluss Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die SEPC-Aluminiumkondensatoren sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
24mΩ
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 6mm
Serie:
SEPC
Leckstrom:
320 μA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, becherelko, tantal elko 16v, 1000056, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SEPC100M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 0,336*
€ 0,474*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,48*
1 Tag
87
10
€ 5,95*
ab € 0,4273*
€ 0,8056*
1 Tag
15
3
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,13*
3
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.