Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX LDM-6432-P3-USB2-1 LED DOT MATRIX DISPLAY, 64 X 32, RGB, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2946524
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     LDM-6432-P3-USB2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7 segment anzeige
Spitzenwellenlänge: -
  • Anzeigengröße: 192mm x 96mm
  • MSL: -
  • Durchlassspannung: 5 V
  • Punkte x Zeilen: 64 x 32
  • LED-Farbe: Red, Green, Blue
  • Produktpalette: -
  • Lichtstärke: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, Punktmatrix-LED-Anzeigen, LUMEX, LDM-6432-P3-USB2-1, 2946524, 294-6524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,88*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 84,00*
    € 99,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,27*
    € 99,09
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 80,88*
    € 96,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 79,54*
    € 94,65
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 78,88*
    € 93,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.