Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DP25B-E-DC10/32. PANEL METER, PROCESS, 10-32VDC, No. of D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2945543
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DP25B-E-DC10/32.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Produktpalette: DP25B Series
  • Versorgungsspannung, max.: 32 VDC
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Ziffernhöhe: 21 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Funktionsumfang: Process
  • Messbereich: 0mV to 100mV / ± 50mV / 0V to 10V / ± 5V / 0mA to 20mA / 4mA to 20mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMEGA, DP25B-E-DC10/32., 2945543, 294-5543
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 539,33*
    € 616,60*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 583,64*
    € 658,43*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 658,43*
    € 783,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 643,59*
    € 765,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 611,42*
    € 727,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 599,82*
    € 713,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 583,64*
    € 694,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.