Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY S470J25SL0N6TJ5R CAP, DISC, SL0, 47PF, 1KV, RADIAL, Capac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2944262
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S470J25SL0N6TJ5R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Spannung (DC): 1 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dielektrikum: SL
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 47 pF
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktpalette: S Series VISHAY
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 47 pf, radial kondensator, vishay keramikkondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, S470J25SL0N6TJ5R, 2944262, 294-4262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,106*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.