Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING TG-20S.F120.36 HANDLE W/ E-STOP SWITCH, SS, 120MM, Fixi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2944240
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     TG-20S.F120.36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Griffe
Racks
Schränke
Griffmaterial: Stainless Steel
  • Mittenabstand Montagelöcher: 120 mm
  • Produktpalette: TG Series
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 344,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 412,00*
    € 490,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 397,09*
    € 472,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 385,76*
    € 459,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 371,24*
    € 441,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 368,25*
    € 438,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 344,11*
    € 409,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.