Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CHS-02B. DIP SWITCH, 2POS, SPST, SLIDE, SMD, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2944162
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CHS-02B.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: CHS Series
  • Anzahl der Schaltkreise: 2 Schaltkreis(e)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • Schaltertyp: DIP
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Schalterbetätiger: Slide
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, dil-schalter 2 polig, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, NIDEC COMPONENTS, CHS-02B., 2944162, 294-4162
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,67*
    € 2,95*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,62*
    € 2,98*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 2,49*
    € 3,41*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 682,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.