Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CAS-220B. SLIDE SWITCH, DPDT, 0.1A, 6VDC, SMD, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2944155
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CAS-220B.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Ausrichtung: Vertical
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Schalterfunktion: On-On
  • Produktpalette: CAS Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, dil-schalter 2 polig, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, CAS-220B., 2944155, 294-4155
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,13*
    € 1,49*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,97*
    € 1,87*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 1,63*
    € 2,26*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,25*
    € 2,43*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 226,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.