Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q12-7P5BXXHG12E LED PANEL INDICATOR, 12.7MM, GRN, 12VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2931086
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q12-7P5BXXHG12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: Q12-7 Series
  • Betriebsspannung: 12 VDC
  • Lichtstärke: -
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • LED-Farbe: Green
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, Q12-7P5BXXHG12E, 2931086, 293-1086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,17*
    € 57,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,43*
    € 56,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,90*
    € 53,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,88*
    € 39,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,66*
    € 37,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.