Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING SLLP14-1190P88 SAFETY LIGHT CURTAINS, 24V, 1190MM, Perf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2930971
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     SLLP14-1190P88
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Maschinensicherheit
Prozesssteuerung
Sicherheitslichtvorhänge
Anzahl der Strahlen: -
  • Sicherheitsvorhang: Level 4
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steuerausgangstyp: -
  • Geschützte Höhe: 1190 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Leistungspegel: PL e
  • Sicherheits-Integritätslevel: SIL3, CL3
  • Erfassungsreichweite, max.: 12 m
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Zulassungen/Standards: -
  • Produktpalette: LS Series
  • Strahlabstand: 14 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.214,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.349,67*
    € 3.986,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.325,19*
    € 3.956,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.255,22*
    € 3.873,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.222,04*
    € 3.834,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.214,25*
    € 3.824,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.