Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 212811 CUSHIONED SHLD BAG, HEAT SEAL, 8 ZollX11 Zoll, B


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2930965
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     212811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Beutel
den
Länge - metrisch: 279.4 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Beuteltyp: Dissipative
  • Breite - imperial: 8 Zoll
  • Beutelfarbe: -
  • Folienstärke: -
  • Länge - imperial: 11 Zoll
  • Produktpalette: 2120R Series
  • Breite - metrisch: 203.2 mm
  • Dichtung: Heat Seal
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 355,10*
      
    Preis gilt ab 1.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,551* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Pakete
    € 395,74*
    € 470,93
    pro Paket
    ab 4 Pakete
    € 394,56*
    € 469,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 383,74*
    € 456,65
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 372,64*
    € 443,44
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 355,10*
    € 422,57
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.